Reparare filet
71788
71788.050.080
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
V-COIL Rapid Kit reparare filete Oțel inoxidabil A2 M5X0,80X7,5
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Unealtă pentru rupere
Tarod pentru maşină
Burghiu
Suport bit
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M2,5-M10, 10 bucăţi / M12, 6 bucăţi.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
7.5 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Unealtă pentru rupere
Tarod pentru maşină
Burghiu
Suport bit
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M2,5-M10, 10 bucăţi / M12, 6 bucăţi.
Dimensiuni
d-D
M5
L (mm)
7.5
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71788.050.080
EAN
4022835043096
UBB
500617015259
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
04309