Tije filetate
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
Tije filetate
20150
20150.160.001
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
Tijă filetată, lungime 1 metru, filet supradimensionat DIN 976-1A Oțel Zincat termic 8.8 M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
1000 mm
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Pentru tijele filetate zincate cald cu filet SUPRADIMENSIONAT stratul de zic este aplicat PE filetul normal, deci DUPĂ zincare aceste tije filetate nu mai sunt conforme ISO-metric, ci mai groase: SUPRADIMENSIONATE.
Ele nu sunt conforme montării normale a filetului şi deci nu pot fi folosite în filete normale.
Piuliţele SUPRADIMENSIONATE corespunzătoare trebuie să fie filetate cu cca 0,3 mm mai mult DUPĂ zincare pentru a se potrivit perfect cu aceste tije.1 metru supradimensionat
Dimensiuni
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numerele articolelor
Cod Articol
20150.160.001
EAN
8715492604729
UBB
950353454461
UNSPSC
31161618
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare