HERBO BVBA
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
Tije filetate
20170
20170.270.001
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
Tijă filetată, lungime 1 metru, filet iso-metric DIN 976-1A Oțel Zincat termic 8.8 M27
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M27
Lungime
1000 mm
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Pentru tijele filetate zincate cald cu filet ISO-metric, mărimea filetului este roluită subdimensionat pentru a se încadra în toleranţa clasa h DUPĂ zincare.
Avantajul acestui tip de producţie este că tijele astfel roluite pot fi folosite în orice gaură fără probleme de potrivire.
Piuliţele corespunzătoare ISO-METRIC sunt filetate conform toleranţei 6H DUPĂ zincare pentru a se potrivi perfect pe aceste tije.1 metru ISO
Dimensiuni
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numerele articolelor
Cod Articol
20170.270.001
EAN
8715492604927
UBB
950353603539
UNSPSC
31161618
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare