Șuruburi cu formare de filet
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
Șuruburi cu formare de filet
67020
67020.050.020
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
TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap hexagonal & flanșă DIN ≈7500 Oțel Zincat M5X20
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
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
20
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-DE
Numerele articolelor
Cod Articol
67020.050.020
EAN
8715494293464
UBB
500574673884
UNSPSC
31161512