Șuruburi cu formare de filet
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
Șuruburi cu formare de filet
67155
67155.030.006
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
TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș Torx® DIN ≈7500-1 Oțel Zincat M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
dk
6
k (max.)
2.52
L (mm)
6
P
0.5
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-PE
Numerele articolelor
Cod Articol
67155.030.006
EAN
8715494298759
UBB
500574677018
UNSPSC
31161512