Șuruburi cu formare de filet
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
Șuruburi cu formare de filet
67080
67080.040.016
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
TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Torx® DIN ≈7500-1 Oțel Zincat M4X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
16
P
0.7
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-QE
Numerele articolelor
Cod Articol
67080.040.016
EAN
8715494293624
UBB
500574675459
UNSPSC
31161512