14421
14421.030.016
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
Suporți închiși cu filet interior cu auto-fixare mecanică Oțel Zincat M3X4,18X16X6,5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Prezoanele cu hexagon pentru fixare în tablă fără trecere sunt potrivite pentru utilizarea în tablă cu duritate maximă de HRB70.
Pentru tablă cu duritate mai mare se recomandă folosirea de piulițe cu fixarea în tablă.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
16 mm
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Prezoanele cu hexagon pentru fixare în tablă fără trecere sunt potrivite pentru utilizarea în tablă cu duritate maximă de HRB70.
Pentru tablă cu duritate mai mare se recomandă folosirea de piulițe cu fixarea în tablă.
Dimensiuni
B (min.)
6.5
C
4.18
d-D
M3
Diametru gaură
4.2
L (mm)
16
Distanță minimă față de margine
6
Grosime minimă a tablei recomandată
1
S
4.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
14421.030.016
EAN
8712423015661
UBB
500656714275
UNSPSC
31161816