My Favorites
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
51227
51227.040.014
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
Suporți închiși cu filet interior cu auto-fixare mecanică Oțel inoxidabil A1 M4X7,10X14X6,5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Prezoanele cu hexagon pentru fixare în tablă fără trecere sunt potrivite pentru utilizarea în tablă cu duritate maximă de HRB70.
Pentru tablă cu duritate mai mare se recomandă folosirea de piulițe cu fixarea în tablă.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
14 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Prezoanele cu hexagon pentru fixare în tablă fără trecere sunt potrivite pentru utilizarea în tablă cu duritate maximă de HRB70.
Pentru tablă cu duritate mai mare se recomandă folosirea de piulițe cu fixarea în tablă.
Dimensiuni
B (min.)
6.5
C
7.1
d-D
M4
Diametru gaură
7.2
L (mm)
14
Distanță minimă față de margine
8
Grosime minimă a tablei recomandată
1.3
S
7.9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51227.040.014
EAN
8712423021983
UBB
500656767802
UNSPSC
31161816