text.skipToContent text.skipToNavigation

STRAIGHT GRINDER RRI-3425


Characteristics: * The compact collet chuck and nut are designed for industrial work in confined spaces. * The chuck takes 6 mm shafts and 3 mm shafts * The exhaust air is redirected from the user through a hose with muffler * The rubber cover of the motorhousing isolates against cold and vibrations * The grinders have a safety lever

Cod Articol RRI-3425RE
Viteza de rotație 25000
Presiunea maximă de funcționare 6.3
Inserția sculei 6
Intrarea aerului pe partea laterală a dispozitivului Alte
Volumul de aer necesar 738
Ambalat la 1

Specificații

Viteza de rotație 25000
Presiunea maximă de funcționare 6.3
Inserția sculei 6
Intrarea aerului pe partea laterală a dispozitivului Alte
Volumul de aer necesar 738

Descriere

Characteristics: * The compact collet chuck and nut are designed for industrial work in confined spaces. * The chuck takes 6 mm shafts and 3 mm shafts * The exhaust air is redirected from the user through a hose with muffler * The rubber cover of the motorhousing isolates against cold and vibrations * The grinders have a safety lever

Numerele articolelor

Cod Articol RRI-3425RE
EAN 8717981172009
UBB 500619070153
UNSPSC 31191603
Nr. articol producător RRI-3425
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.