text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730NA AN/40


montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Cod Articol G0603.600.040
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 607
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Model cu șurubelniță Nu
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 607
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Type 730NA/40

Descriere

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.600.040
EAN 4018754164004
UBB 500503930520
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50581040
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.