text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Piulițe cu autoblocare
55115
55115.160.200
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
Spiralock Piuliță hexagonală cu autoblocare și flanșă ISO 4161 Oțel inoxidabil A4 M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită configurației unice de filet piulița cu flanșă Spiralock oferă soluția perfectă pentru când o fixare trebuie să fie strânsă și blocată cu încredere. Beneficii piuliței cu flanșă Spiralock sunt:
Rezistență excepțională la desfacere datorată vibrațiilor
Elimină necesitatea altor sisteme de blocare
Funcționează cu organe de asamblare standard (cu clasă de toleranță filet 4g6g, 6g, 6h și MJ)
Îmbunătățeste rezistența la oboseală a conexiunii
Poate fi re-utilizată fără a se reduce fiabilitatea
Ușurează asamblare prin reducerea timpului necesar
Reduce costul de înlocuire periodică a conexiunilor filetateDatorită design-ului Spiralock, conexiunile filetate necesita cu 10-20% mai mult cuplu decât este necesar pentru conexiuni filetate standard, datorită re-direcționării parțiale a acestor forțe dintr-o direcție axială într-una radială. Creșterea cuplului poate varia în funcție de tipul de material și al acoperirii acestuia. Această relație cuplu/tensionare trebuie evaluată în conexiunea existentă pentru a determina cuplul corect care trebuie aplicat pentru a atinge nivelul de tensionare specificat. Pentru informații suplimentare apelați la Departamentul Tehnologic.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită configurației unice de filet piulița cu flanșă Spiralock oferă soluția perfectă pentru când o fixare trebuie să fie strânsă și blocată cu încredere. Beneficii piuliței cu flanșă Spiralock sunt:
Rezistență excepțională la desfacere datorată vibrațiilor
Elimină necesitatea altor sisteme de blocare
Funcționează cu organe de asamblare standard (cu clasă de toleranță filet 4g6g, 6g, 6h și MJ)
Îmbunătățeste rezistența la oboseală a conexiunii
Poate fi re-utilizată fără a se reduce fiabilitatea
Ușurează asamblare prin reducerea timpului necesar
Reduce costul de înlocuire periodică a conexiunilor filetateDatorită design-ului Spiralock, conexiunile filetate necesita cu 10-20% mai mult cuplu decât este necesar pentru conexiuni filetate standard, datorită re-direcționării parțiale a acestor forțe dintr-o direcție axială într-una radială. Creșterea cuplului poate varia în funcție de tipul de material și al acoperirii acestuia. Această relație cuplu/tensionare trebuie evaluată în conexiunea existentă pentru a determina cuplul corect care trebuie aplicat pentru a atinge nivelul de tensionare specificat. Pentru informații suplimentare apelați la Departamentul Tehnologic.
Dimensiuni
d-D
M16
dc (max.)
34.5
m (max.)
16
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4161
Numerele articolelor
Cod Articol
55115.160.200
EAN
8717077786714
UBB
500686522003
UNSPSC
31161727
Nr. articol producător
M16200MSTSL316