BRAMMER
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
Şuruburi autofiletante
51332
51332.042.025
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
SPEDEC SN Şurub autoperforant cu cap cilindric crestat Philips DIN 7504 M-H Oțel inoxidabil A2 ST4,2X25MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Info
Lungimea maximă de prindere KL = L - L
1
.
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Numerele articolelor
Cod Articol
51332.042.025
EAN
8715494108461
UBB
500571841732
UNSPSC
31161507
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare