Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24517
24517.012.010
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
Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Oțel Simplu M1,2X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.2
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
turned
Dimensiuni
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Filet complet L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
Numerele articolelor
Cod Articol
24517.012.010
EAN
8717077264380
UBB
500649334637
UNSPSC
31161504