Bolţuri structurale
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
Bolţuri structurale
U04211
U04211.087.0400
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
Set de montaj structural hexagonal filet UNC supradimensionat ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Zincat termic Gr.A325 Type 1/Gr.DH supradimensionat 7/8-9X4 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125-A563
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
7/8 Inch
Lungime
4 Inch
Clasă
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125-A563
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Unified National Coarse
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.oversized
Dimensiuni
F
1.4375
H
0.546875
H1
0.859375
LT (min.)
1.5
TPI
9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.6
Numerele articolelor
Cod Articol
U04211.087.0400
EAN
8715492882141
UBB
500624090949
UNSPSC
31162400