Nedtrain Oud
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
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Șuruburi cu cap bombat și locaș hexalobular cu pin interior
51037
51037.100.030
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
SECURITY Şurub cu cap bombat, locaş hexalobular şi ştift Oțel inoxidabil A2 70 M10X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Dimensiuni
d-D
M10
dk (max.)
17.5
k (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1.5
Locaş
45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51037.100.030
EAN
8715494608442
UBB
500633142772
UNSPSC
31161504