Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
1V500496
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
Ripca Shrink tubing 18.0-6.0mm roșu 3:1 3m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1V500496
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.8
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
3
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.8
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
3
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
18
Diametrul interior după contracția termică (mm)
6
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1V500496
EAN
8712734109301
UBB
500645488403
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSR180060-3