Bevestigingsartikelen GROEP 1
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
Organe de asamblare din oțel inoxidabil
Șuruburi
67552
67552.040.012
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
REMFORM® Şurub pt. plastic formator de filet, cap bombat & locaş Torx® Oțel Zincat 4X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Material tehnic
A8 (1.4529)
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Material tehnic
A8 (1.4529)
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiuni
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7.5
k (max.)
2.8
L (mm)
12
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67552.040.012
EAN
8715494299237
UBB
500574683115
UNSPSC
31161512