Prezoane
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
Prezoane
21520
21520.120.090
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
Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel Simplu 8.8 M12X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
90 mm
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b
1
= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b
2
= 26 mm.
Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.
Dimensiuni
b:L≤125mm
30
b:125mm
L≤200mm
36
bm ≈ 1,25d
15
b =L-(x+3) up to L≤
35
d-D
M12
L (mm)
90
P
1.75
x
4.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-135
DIN
939
Numerele articolelor
Cod Articol
21520.120.090
EAN
8715492613691
UBB
950353046093
UNSPSC
31161610