text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
LOCA_PIMI2
PIMI2254255
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASTM A193/A194 Oțel Zincat, pasivat galben Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X255 (10)
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1 Inch
Lungime
255 mm
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
L (mm)
255
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASTM
A193/A194
Numerele articolelor
Cod Articol
PIMI2254255