text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASTM A193/A194 Oțel Zinc bichromated Gr.B7 - Gr.2H 7/8X120 (4.3/4)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc bichromated
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Specificații

Diameter 7/8 Inch
Lungime 120 mm
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc bichromated
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensiuni

L (mm) 120

Standarde

ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol PIMI3222120

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.