text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASTM A193/A194 Oțel inoxidabil Simplu Gr.B8M Cl.1 - Gr.8M 7/8X130 (5.1/8)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Gr.B8M Cl.1 - Gr.8M
Material Oțel inoxidabil
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Specificații

Diameter 7/8 Inch
Lungime 130 mm
Clasă Gr.B8M Cl.1 - Gr.8M
Material Oțel inoxidabil
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensiuni

L (mm) 130

Standarde

ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol PIMPE222130

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.