Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22529
22529.191.361
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 3/4X360 (14.1/4)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3/4 Inch
Lungime
360 mm
Clasă
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
10
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
1.25
L (mm)
360
M
18.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numerele articolelor
Cod Articol
22529.191.361
EAN
8715494359726
UBB
500578430265
UNSPSC
31161619