text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati clienti, datorita Sarbatorii Nationale din Ungaria din data de 20.05, comenzile plasate in data de 17.05 se vor livra cu o zi intarziere.
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
Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22325
22325.096.175
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.7 3/8X175 (6.7/8)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3/8 Inch
Lungime
175 mm
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
16
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
0.6875
L (mm)
175
M
9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Numerele articolelor
Cod Articol
22325.096.175
EAN
8715494424448
UBB
500578883778
UNSPSC
31161619