Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22330
22330.412.530
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 1.5/8X530 (20.7/8)
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.L7 - Gr.4
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.5/8 Inch
Lungime
530 mm
Clasă
Gr.L7 - Gr.4
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .
Dimensiuni
B
2.5625
L (mm)
530
M
40.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22330.412.530
EAN
8715494416894
UBB
500578949041
UNSPSC
31161619