Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22086
22086.476.342
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7M - Gr.2HM 1.7/8X345 (13.1/2)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
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
1.7/8 Inch
Lungime
345 mm
Clasă
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
2.9375
L (mm)
345
M
46.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numerele articolelor
Cod Articol
22086.476.342
EAN
8715494396387
UBB
500578838814
UNSPSC
31161619