Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22080
22080.191.260
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 3/4X260 (10.1/4)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
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
3/4 Inch
Lungime
260 mm
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
10
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
1.25
L (mm)
260
M
18.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Numerele articolelor
Cod Articol
22080.191.260
EAN
8715493346796
UBB
951353842796
UNSPSC
31161619