Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22090
22090.444.600
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 1.3/4X600 (23.5/8)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.3/4 Inch
Lungime
600 mm
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
2.75
L (mm)
600
M
43.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22090.444.600
EAN
8715494384131
UBB
500578508722
UNSPSC
31161619