Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22080
22080.127.139
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 1/2X140 (5.1/2)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
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
1/2 Inch
Lungime
140 mm
Clasă
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
13
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
0.875
L (mm)
140
M
12.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22080.127.139
EAN
8715492617033
UBB
950353885458
UNSPSC
31161619