Nituri pop
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
Nituri pop
34190
34190.040.008
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
Pop-nituri OMNI cu cap bombat Aluminiu AlMg 3 / Oțel inoxidabil A2 4,0X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină
Oțel inoxidabil
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 3 / Oțel inoxidabil A2
Capul de nit
Open
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
8 mm
Material mandrină
Oțel inoxidabil
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 3 / Oțel inoxidabil A2
Capul de nit
Open
Dimensiuni
D (mm)
4
Burghiu ø
4.1
Rază prindere
3.0-5.0
k
1
L (mm)
8
ø dk
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
34190.040.008
EAN
8715493364011
UBB
950369063298
UNSPSC
31162201
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc