Nituri oarbe multiprindere
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
Nituri oarbe multiprindere
33900
33900.040.013
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
Pop nit MULTI cu cap bombat Oțel / Oțel Zincat 4,0X13,6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină
Oțel
Material body/mandrel
Oțel / Oțel
Capul de nit
Open
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
13 mm
Material mandrină
Oțel
Material body/mandrel
Oțel / Oțel
Capul de nit
Open
Tratament suprafaţă
Zincat
Dimensiuni
D (mm)
4
Burghiu ø
4.1
k (max.)
1.27
L (mm)
13
ø dk
7.9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
33900.040.013
EAN
8715494188838
UBB
500619837502
UNSPSC
31162201
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc