text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Nituri pop
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
Nituri pop
34113
34113.501.614
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
Pop nit cu cap mare Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel Zincat 5,0X16MM dk=14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină
Oțel
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit
Open
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
16 mm
Material mandrină
Oțel
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit
Open
Tratament suprafaţă
Zincat
Dimensiuni
D (mm)
5
Burghiu ø
5.1
Rază prindere
10.0-12.0
L (mm)
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
34113.501.614
EAN
8715493080249
UBB
950369330911
UNSPSC
31162201
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc