Self clinching fasteners
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
Sisteme de fixare
Self clinching fasteners
14420
14420.040.001
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
Piulițe rotunde cu auto-fixare mecanică Oțel Zincat M4X0,97X5,38
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
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
B
7.9
d-D
M4
d
4
D
5.38
h
0.97
H
2
h (max.)
0.97
Diametru gaură
5.4
Distanță minimă față de margine
6.9
Grosime minimă a tablei recomandată
1
D (max.)
5.38
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
14420.040.001
EAN
8712423015494
UBB
500656712782
UNSPSC
31161816