Piulițe cu autoblocare
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
Piulițe cu autoblocare
12921
12921.050.001
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
Piuliță hexagonală cu autoblocare, complet metalică ISO 7042 Oțel Zincat termic 8 ISO metric M5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Piulițele ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6H și se potrivesc cu piese cu filete externe (bolțuri, tije filetate) care sunt realizate cu clasă de toleranță 6az înainte de acoperire.
Deoarece filetul piuliței este realizat după zincarea la cald acesta nu este acoperit. Rezistența la coroziune nu este totuși afectată negativ deoarece filetul este protejat de stratul de zinc existent pe filetul care se montează prin piuliță.ISO metric
Dimensiuni
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7042
DIN
6925
Numerele articolelor
Cod Articol
12921.050.001
EAN
8717077312845
UBB
500650983165
UNSPSC
31162400