text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Piuliță hexagonală cu autoblocare, complet metalică, filet ISO-metric DIN 980V Oțel Zincat termic 8 ISO metric M10

Specificații

Diameter M10
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Piulițele ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6H și se potrivesc cu piese cu filete externe (bolțuri, tije filetate) care sunt realizate cu clasă de toleranță 6az înainte de acoperire.
  • Deoarece filetul piuliței este realizat după zincarea la cald acesta nu este acoperit. Rezistența la coroziune nu este totuși afectată negativ deoarece filetul este protejat de stratul de zinc existent pe filetul care se montează prin piuliță.ISO metric

Dimensiuni

d-D M10
h (max.) 10
P 1.5
s 17

Standarde

ISO 7042
BS 4929-1
DIN 980-V
NF E25-410
NEN 2452

Numerele articolelor

Cod Articol 12885.100.001
EAN 8717077217225
UBB 500648368073
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.