ProMIQ - 8797421371534
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
Contrapiuliţe
51092
51092.080.100
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
Piuliță hexagonală îngustă, filet metric fin DIN 439 2 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M8X1,00
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric fin
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric fin
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Dimensiuni
d-D
M8
m
4
P
1
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-453
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
Numerele articolelor
Cod Articol
51092.080.100
EAN
8715492268150
UBB
950355569019
UNSPSC
31161727