CATBOX V2
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
Sisteme de fixare
Elemente de fixare pentru canale T
Piulițe culisante DIN508 pentru canale T
16196
16196.080.012
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
Piuliţă pentru caneluri T DIN 508 Oțel Simplu 10 M8X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
8
Cu capăt filetat
Da
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
8
Cu capăt filetat
Da
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Pentru Mărimile sloturilor T, vezi DIN 650.
Dimensiuni
a
12
d-D
M8
e
18
h
14
k
7
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
299
NF
E21-301
DIN
508
Numerele articolelor
Cod Articol
16196.080.012
EAN
4020772140304
UBB
500502122525
UNSPSC
31161727