Contrapiuliţe
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
Contrapiuliţe
01586
01586.200.001
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
Piuliţă hexagonală subţire cu filet ISO-Metric DIN 439 2 Oțel Zincat termic 04 M20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
04
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Clasă
04
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Aceste piuliţe hexagonale sunt folosite printre altele pentru bolţuri şi şuruburi zincate la cald cu filet ISO-METRIC şi pentru tije filetate cu filet ISO-METRIC.
Aceste piuliţe sunt filetate DUPĂ zincare şi se încadrează în toleranţele 6H.
Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, cu piuliţele montate, de către filetul fără acoperire.ISO metric
Dimensiuni
d-D
M20
m
10
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ISO
4035
Numerele articolelor
Cod Articol
01586.200.001
EAN
8715492413598
UBB
951355062690
UNSPSC
31161727