Nedtrain Oud
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
Piulițe hexagonale
08781
08781.100.001
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
Piuliţă hexagonală ISO ISO 4032 Oțel Simplu 5-2 pentru vase de presiune M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
5-2
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Clasă
5-2
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici speciale ale piuliţelor hexagonale pentru vase de presiune:
Sunt destinate pentru utilizarea în vase de presiune, instalaţii de aburi, echipament şi articulaţii flanşă la temperaturi de la –10°C până la +300°C, la presiuni de max. 40 bar.
Se conformează cu cerinţele D-Merkblatt W7, TRD 106 al TÜV (Technischer Überwachungsverein) şi DIN 267-13.
Conform TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, producătorul este certificat să livreze aceste piuliţe fără un certificat 3.1, menţionarea clasei şi a mărcii fiind suficiente.
Certificatul este acceptat şi de către ”Lloyd's Register Energy”.pentru vase de presiune
Dimensiuni
d-D
M10
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4032
Numerele articolelor
Cod Articol
08781.100.001
EAN
8715494421089
UBB
500579965848
UNSPSC
31161727