Nedtrain Oud
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
Piulițe hexagonale
01500
01500.300.001
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
Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Zincat termic |8| M30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
|8|
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M30
Clasă
|8|
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Piuliţele galvanizate la cald cu filet ISO-METRIC au toleranţa 6H şi se potrivesc cu piesele filetate externe (bolţuri, bolţuri filetate), cu filet ISO-METRIC galvanizat la cald şi clasă de toleranţă la filetare 6az anterior învelirii.
Având în vedere că aceste piuliţe sunt filetate după galvanizare, filetele nu sunt învelite. Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, filetul fiind protejat de către stratul de zinc al piesei pereche.ISO metric
Dimensiuni
d-D
M30
m
24
P
3.5
s
46
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numerele articolelor
Cod Articol
01500.300.001
EAN
8715492413161
UBB
950355023769
UNSPSC
31161727