Piulițe cu autoblocare
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
Piulițe cu autoblocare
12915
12915.220.150
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
Piuliţă hexagonală autoblocantă metalică Metric fin DIN 980V Oțel Zincat 10 M22X1,50
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
Filet metric fin
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M22
Clasă
10
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric fin
Dimensiuni
d-D
M22
h (max.)
22
P
1.5
s
32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
10513
NF
E25-410
Numerele articolelor
Cod Articol
12915.220.150
EAN
8717077217485
UBB
500648370608
UNSPSC
31161727