Piulițe cu autoblocare
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
Piulițe cu autoblocare
12910
12910.080.001
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
Piuliţă hexagonală autoblocantă metalică DIN 980V Oțel Zincat 10 M8
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
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Clasă
10
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
h (max.)
8
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-410
BS
4929-1
NEN
2452
DIN
980-V
ISO
7042
Numerele articolelor
Cod Articol
12910.080.001
EAN
8715492580153
UBB
950355542297
UNSPSC
31161727