Piulițe cu autoblocare
52915
52915.080.001
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
Piuliţă hexagonală autoblocantă metalică DIN 980V Oțel inoxidabil A8 (1.4529) M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A8 (1.4529)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Aliajul HCR (
High Corrosion Resistant - Rezistență Sporită la Coroziune
) 1.4529 este așa numitul oțel inoxidabil super-austenitic.
El oferă o rezistență sporită la coroziunea de stres provocată de clor și la defecte locale cum ar fi coroziune de fisură și pătarea.
Acest aliaj este clasificat în cea mai mare clasă CRC V(foarte puternic, EN 1993-1-4) pentru componente și organe de asamblare.
Organele de asamblare din 1.4529 sunt deci ideale pentru utilizarea în piscine interioare și tunele de trafic.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A8 (1.4529)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Aliajul HCR (
High Corrosion Resistant - Rezistență Sporită la Coroziune
) 1.4529 este așa numitul oțel inoxidabil super-austenitic.
El oferă o rezistență sporită la coroziunea de stres provocată de clor și la defecte locale cum ar fi coroziune de fisură și pătarea.
Acest aliaj este clasificat în cea mai mare clasă CRC V(foarte puternic, EN 1993-1-4) pentru componente și organe de asamblare.
Organele de asamblare din 1.4529 sunt deci ideale pentru utilizarea în piscine interioare și tunele de trafic.
Dimensiuni
d-D
M8
h (max.)
8
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-410
ISO
7042
DIN
980-V
BS
4929-1
NEN
2452
Numerele articolelor
Cod Articol
52915.080.001
EAN
8715492003508
UBB
500695126275
UNSPSC
31161727