Știfturi de blocare arbori
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
Știfturi de blocare arbori
39660
39660.095.001
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
Pin de blocare pe arbore Oțel arc Zincat, pasivat galben 9,5X40MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Forma axului a = rotund, b = aplatizat pe o parte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
9.5 mm
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Forma axului a = rotund, b = aplatizat pe o parte
Dimensiuni
d1
9.5
d3 (H11)
10
d4 (max.)
32
D (mm)
9.5
Forma tijei
b
L1
40
L2
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
39660.095.001
EAN
8715492822895
UBB
950359116684
UNSPSC
31163204
Descărcați informații suplimentare