FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pene de blocare
55510
55510.044.012
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel inoxidabil A5 (1.4571) 4X4X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A5 (1.4571)
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
12 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A5 (1.4571)
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Dimensiuni
b
4
Pentru ax ø
10
Pentru ax ø ≤
12
h
4
L (mm)
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
R773
BS
4235-1
DIN
6885-A
NEN
2430
Numerele articolelor
Cod Articol
55510.044.012
EAN
8715492347190
UBB
950359927429
UNSPSC
31163207