Pene de blocare
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
Pene de blocare
39250
39250.066.080
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 6X6X80MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
80 mm
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Dimensiuni
b
6
Pentru ax ø
17
Pentru ax ø ≤
22
h
6
L (mm)
80
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.066.080
EAN
8715492813206
UBB
950359081284
UNSPSC
31163207