FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pene de blocare
39250
39250.055.055
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 5X5X55MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
55 mm
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Dimensiuni
b
5
Pentru ax ø
12
Pentru ax ø ≤
17
h
5
L (mm)
55
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.055.055
EAN
8715492812889
UBB
950359207921
UNSPSC
31163207