text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pene de blocare
39250
39250.033.014
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 3X3X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
14 mm
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Dimensiuni
b
3
Pentru ax ø
8
Pentru ax ø ≤
10
h
3
L (mm)
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.033.014
EAN
8715492812377
UBB
950359204209
UNSPSC
31163207