text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pene de blocare
39250
39250.149.070
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 14X9X70MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
70 mm
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Dimensiuni
b
14
Pentru ax ø
44
Pentru ax ø ≤
50
h
9
L (mm)
70
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6885-A
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.149.070
EAN
8715492814371
UBB
950359085400
UNSPSC
31163207