FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pene de blocare
39250
39250.128.180
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 12X8X180MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
180 mm
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Dimensiuni
b
12
Pentru ax ø
38
Pentru ax ø ≤
44
h
8
L (mm)
180
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.128.180
EAN
8715492814210
UBB
950359876352
UNSPSC
31163207