Nedtrain Oud
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
Pene de blocare
39220
39220.087.050
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
Pană de canal arbore DIN 6887 Oțel C45+C Simplu 8X7X50MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
50 mm
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Dimensiuni
b
8
Pentru ax ø
22
Pentru ax ø ≤
30
h (nom.)
7
h1
7.2
h2
11
L (mm)
50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
R774
BS
4235-1
DIN
6887
Numerele articolelor
Cod Articol
39220.087.050
EAN
8715492811387
UBB
950359536378
UNSPSC
31163207